text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina Left DIN 371 N/A HSS-E M 6


Referência U0853.060.001
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 19
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 19
Adequado para furos cegos Sim
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Números do artigo

Referência U0853.060.001
UBB 240203282829
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.