text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 20


Referência U1436.200.001
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de corte (mm) 25
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 2.5
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de corte (mm) 25
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 260
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U1436.200.001
UBB 240202521102
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.