text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 14


Referência U0745.140.001
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Comprimento de corte (mm) 30
Tamanho da rosca 14
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 2
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Comprimento de corte (mm) 30
Tamanho da rosca 14
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 70
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0745.140.001
UBB 240203281912
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.