text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho manual 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 8


Referência
Rosca de passo (mm)
Mostrar todas
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1.25
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para furos cegos Sim
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Fabory
Peso por peça (g) 4
Código pautal

Números do artigo

Referência U0602.080.001
UBB 240203316338
UNSPSC 23241615

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.