text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho manual 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 24


Referência
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 16
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 68
Código pautal
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência U0602.240.001
UBB 240203317245
UNSPSC 23241615

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.