text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho manual 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 10


Referência
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Adequado para furos cegos Sim
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Fabory
Peso por peça (g) 7
Código pautal

Números do artigo

Referência U0602.100.001
UBB 240203316585
UNSPSC 23241615

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.