text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 5/8


Referência U0736.158.001
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Comprimento de corte (mm) 25
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 14
Embalado por 1

Especificações

Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Comprimento de corte (mm) 25
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Fabory
Peso por peça (g) 240
Código pautal

Números do artigo

Referência U0736.158.001
UBB 240203236890
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.