text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/4


Referência U0789.063.001
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 19
Embalado por 1

Especificações

Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 9
Marca Fabory
Peso por peça (g) 70
Código pautal

Números do artigo

Referência U0789.063.001
UBB 240203243151
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.