text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 45


Referência U0706.450.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 65
Comprimento total (mm) 220
Diâmetro do eixo (mm) 36
Comprimento de corte (mm) 65
Rosca de passo (mm) 4.5
Tamanho da rosca 45
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 65
Comprimento total (mm) 220
Diâmetro do eixo (mm) 36
Comprimento de corte (mm) 65
Rosca de passo (mm) 4.5
Tamanho da rosca 45
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 29
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 3.91
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0706.450.001
UBB 240203280922
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.