Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0731.060.075
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
Fabory Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 6X0,75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0731.060.075
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.75
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
8
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0731.060.075
UBB
240203232006
UNSPSC
23241615