Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U1425.040.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1425.040.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
7
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
7
Rosca de passo (mm)
0.7
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
6
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1425.040.001
UBB
240202518074
UNSPSC
23241615