text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 371 B HSS-E M7


Os machos curtos HSS-E Co, conforme a norma DIN 352, Forma B, são utilizados como ferramenta compacta para roscas internas métricas na fabricação de produtos. Graças à estabilidade do macho, as roscas são criadas com uma precisão excecional. • DIN 352 define as dimensões e a forma (ver imagem) • HSS-E garante arestas de corte estáveis em materiais de engenharia comuns • Forma B descreve o tipo de chanfro Frequentemente escolhido para furos passantes, onde as limalhas podem deslocar-se para a frente ao longo do furo. Utilizado em ambientes de produção onde é necessária uma qualidade de rosca consistente para a montagem. Este macho também pode ser utilizada manualmente. Consulte as tabelas técnicas para conhecer as velocidades de corte e aplicações.

Referência
Rosca de passo (mm)
Mostrar todas
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1
Diâmetro 7 mm
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento de corte (mm) 19
Tamanho da rosca 7
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 27
Código pautal
Type Machine Tap

Descrição

 

Os machos curtos HSS-E Co, conforme a norma DIN 352, Forma B, são utilizados como ferramenta compacta para roscas internas métricas na fabricação de produtos. Graças à estabilidade do macho, as roscas são criadas com uma precisão excecional.​

• DIN 352 define as dimensões e a forma (ver imagem) ​
• HSS-E garante arestas de corte estáveis em materiais de engenharia comuns​
• Forma B descreve o tipo de chanfro​

Frequentemente escolhido para furos passantes, onde as limalhas podem deslocar-se para a frente ao longo do furo. Utilizado em ambientes de produção onde é necessária uma qualidade de rosca consistente para a montagem.​

Este macho também pode ser utilizada manualmente. Consulte as tabelas técnicas para conhecer as velocidades de corte e aplicações.​

Números do artigo

Referência U0851.070.001
EAN 8715494179324
UBB 240203246204
UNSPSC 23241615

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.