text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


Referência U0719.111.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de corte (mm) 13
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de corte (mm) 13
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Fabory
Peso por peça (g) 40
Código pautal

Números do artigo

Referência U0719.111.001
UBB 240203292802
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.