text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


Referência U0714.031.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Comprimento de corte (mm) 7
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 40
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Comprimento de corte (mm) 7
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 40
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Fabory
Peso por peça (g) 3
Código pautal

Números do artigo

Referência U0714.031.001
UBB 240203290251
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.