text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Referência U0726.063.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento de corte (mm) 17
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento de corte (mm) 17
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Fabory
Peso por peça (g) 15
Código pautal

Números do artigo

Referência U0726.063.001
UBB 240203289105
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.