text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Referência U0716.096.001
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Comprimento de corte (mm) 16
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Comprimento de corte (mm) 16
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Rosca por polegada 16
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 3.67
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0716.096.001
UBB 240203291739
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.