text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 3


Referência U0760.030.001
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Comprimento de corte (mm) 11
Tamanho da rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 0.5
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Comprimento de corte (mm) 11
Tamanho da rosca 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.5
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 90
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0760.030.001
UBB 240203242815
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.