text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/8


Referência U0736.031.001
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Rosca por polegada 28
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 30
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0736.031.001
UBB 240203236486
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.