text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 16


Referência U1421.160.001
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de corte (mm) 32
Identificação do anel de cor Verde
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 2
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de corte (mm) 32
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Marca Fabory
Peso por peça (g) 140
Código pautal

Números do artigo

Referência U1421.160.001
UBB 240202517654
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.