text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 3


Referência U1435.030.001
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 6
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Comprimento de corte (mm) 6
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 0.5
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 6
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Comprimento de corte (mm) 6
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Fabory
Peso por peça (g) 3
Código pautal

Números do artigo

Referência U1435.030.001
UBB 240202520112
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.