text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


Referência U0717.127.001
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 13
Embalado por 1

Especificações

Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para furos cegos Sim
Rosca por polegada 13
Chave quadrada (mm) 7
Marca Fabory
Peso por peça (g) 50
Código pautal

Números do artigo

Referência U0717.127.001
UBB 240203291994
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.