text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


Referência U0723.142.001
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Comprimento de corte (mm) 26
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Comprimento de corte (mm) 26
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Rosca por polegada 12
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 1870
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0723.142.001
UBB 240203287950
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.