text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Porca sextavada M5


Referência
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
dc (max.) 11.5
h 6.5
s 8
t (min.) 4.5

Números do artigo

Referência 55091.050.001
EAN 8715494094986
UBB 500722804696
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.