text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Porca alta M16


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 80
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
dc (max.) 31.9
h 31
s 24
t (min.) 23

Números do artigo

Referência 55087.160.001
EAN 8715494094931
UBB 500722804365
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.