text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Parafuso sextavado M6X12
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
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 7
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

dc (max.) 12.8
k 4
P 1
s 10

Números do artigo

Referência 55014.060.012
EAN 8715494093323
UBB 500722798914
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.