text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Parafuso sextavado M16X35


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 114
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

dc (max.) 31.9
k 10
P 2
s 24

Números do artigo

Referência 55014.160.035
EAN 8715494094382
UBB 500722803458
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.