text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Parafuso sextavado M15X75
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
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 75 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 88
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

k 7.5
P 1.75
s 19

Números do artigo

Referência 55014.120.075
EAN 8715494094320
UBB 500722802872
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.