text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 6,8 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 6.80
d2 12
d3 15
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 6.80
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 6.80
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Peso por peça (g) 8.2
Código pautal
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.068.001
EAN 8716563437925
UBB 240201417435
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.