text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 3,3 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 3.30
d2 6
d3 9
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 3.30
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 3.30
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8
Peso por peça (g) 2
Código pautal
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.033.001
EAN 8716563437574
UBB 240201415603
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.