text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 2,0 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 2
d2 5
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 2
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 2
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Peso por peça (g) 1.177
Código pautal
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.020.001
EAN 8716563437444
UBB 240201415033
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.