text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 10,2 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 10.20
d2 18
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 10.20
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 10.20
d2 18
d3 22
h1 4
h2 12
Peso por peça (g) 18.2
Código pautal
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.102.001
EAN 8716563438267
UBB 240201454396
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.