text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Medium DIN 172 A 9,0 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 9
d2 15
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 9
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 9
d2 15
d3 18
h1 3
h2 20
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Type Medium Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3686.090.001
EAN 8716563440338
UBB 240201689694
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.