text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Medium DIN 172 A 6,4 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 6.4
d2 12
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 6.4
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 6.4
d2 12
d3 15
h1 2
h2 16
Peso por peça (g) 8.2
Código pautal
Type Medium Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3686.064.001
EAN 8716563440079
UBB 240201687045
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.