text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Long DIN 172 A 5,0 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 5
d2 8
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 5
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 16
Peso por peça (g) 5.6
Código pautal
Type Long Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3687.050.001
EAN 8716563440925
UBB 240201695386
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.