text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Longo DIN 340 HSSG Blanc 3,0 MM


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 66
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 66
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 3.667
Código pautal
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0010.030.001
EAN 8715494655484
UBB 240201090216
UNSPSC 23241639

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.