text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 1,5 MM


Referência U0003.015.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Broca de diâmetro (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Código pautal

Números do artigo

Referência U0003.015.001
EAN 8715494653961
UBB 240201439546
UNSPSC 23241639
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.