text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca # DIN 1897 HSSG 3,3 MM


Referência U0025.033.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 3.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 3.09
Código pautal
Type Stubby Drill Bit

Números do artigo

Referência U0025.033.001
EAN 8715494657198
UBB 407201052914
UNSPSC 23241639
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.