text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 4,2 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 4.20
d2 8
h2 8
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 4.20
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 4.20
d2 8
h2 8
Peso por peça (g) 3
Código pautal
Type Short Bush without Collar

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.042.001
EAN 8716563441472
UBB 240201421213
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.