text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 3,2 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 3.20
d2 6
h2 8
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 3.20
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 3.20
d2 6
h2 8
Peso por peça (g) 2
Código pautal
Type Short Bush without Collar

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.032.001
EAN 8716563441373
UBB 240201420637
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.