text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 2,5 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 2.50
d2 5
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 2.50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 2.50
d2 5
h2 6
Código pautal

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.025.001
EAN 8716563441304
UBB 240201420306
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.