text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 10,2 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 10.20
d2 18
h2 12
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 10.20
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 10.20
d2 18
h2 12
Peso por peça (g) 18.2
Código pautal
Type Short Bush without Collar

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.102.001
EAN 8716563442066
UBB 240201424027
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.