text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Medium DIN 179 A 8,3 MM

Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 8.3
d2 15

Especificações

D (mm) 8.30
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 8.3
d2 15
h2 20

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3691.083.001
EAN 8716563444541
UBB 240201714682
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.