text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Medium DIN 179 A 7,9 MM

Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 7.9
d2 12
h2 16

Specificaties

D (mm) 7.90
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 7.9
d2 12
h2 16
Código pautal
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.079.001
EAN 8716563444503
UBB 240201432442
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.