Bucha de perfuração
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
Furar
Bucha de perfuração
F3691
F3691.068.001
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
Fabory Acessório Medium DIN 179 A 6,8 MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Infelizmente... o produto que você está procurando não está mais disponível
Semelhante produtos:
Fabory Flange para ferramenta Long DIN 172 A 3,0 MM
Referência:
F3687.030.001
preço por 
-
Ver todos produtos
Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Marca
Fabory
d1
6.8
d2
12
h2
16
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
D (mm)
6.80
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Marca
Fabory
d1
6.8
d2
12
h2
16
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
179A
Números do artigo
Referência
F3691.068.001
EAN
8716563444398
UBB
240201432020
UNSPSC
27110000
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.