text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Medium DIN 179 A 6,7 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 6.7
d2 12
h2 16
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 6.70
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 6.7
d2 12
h2 16
Peso por peça (g) 8.2
Código pautal
Type Medium Bush without Collar

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3691.067.001
EAN 8716563444381
UBB 240201431949
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.