text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Medium DIN 179 A 2,1 MM

Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 2.1
d2 5
h2 9

Especificações

D (mm) 2.10
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 2.1
d2 5
h2 9
Código pautal
Type Medium Bush without Collar

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3691.021.001
EAN 8716563443919
UBB 240201711878
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.