text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Long DIN 179 A 5,0 MM


Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 5
d2 8
h2 16
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 5
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Fabory
d1 5
d2 8
h2 16
Peso por peça (g) 5.6
Código pautal
Type Large Bush without Collar

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3692.050.001
EAN 8716563445210
UBB 240201719061
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.