text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Wera 8794 SA SA-75mm


Wera Zyklop extension with slip-proof fast-rotating sleeve for lightning-fast tightening and loosening of screws and bolts. Made of matte-chromed chrome-vanadium.

Referência
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Haste quadrada Madeira compensada
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Haste quadrada Madeira compensada
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 36
Código pautal
Type Zyklop Extension Bar

Descrição

Wera Zyklop extension with slip-proof fast-rotating sleeve for lightning-fast tightening and loosening of screws and bolts. Made of matte-chromed chrome-vanadium.

Números do artigo

Referência 81016.000.075
EAN 4013288121066
UBB 500511980392
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003525001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.