Acessórios
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
Partes acessórios
Serras
Serras multi tool
G0466.010.427
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
Extensão Stahlwille 427/10QR
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
240
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
240
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
185
Código pautal
Ver
Type
Quick Release Socket Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0466.010.427
EAN
4018754141258
UBB
500501120074
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
12011003