text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 414H-4


Referência
Comprimento (m) 102
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 46
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 102
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 46
Código pautal
Type Socket Extension

Números do artigo

Referência G0460.414.004
EAN 4018754012510
UBB 203122702814
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11240012

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.